Antistatik-Bodenschutzmatte, Vinyl, LxB 1340x1150 mm, rechteckig mit Lippe, transparent, für Hartböden

Artikelnummer: Z00530937
EAN: 5060044743283
Herstellernummer: FC32341532LV
Antistatik-Bodenschutzmatte, Vinyl, LxB 1340x1150 mm, rechteckig mit Lippe, transparent, für Hartböden
Inkl. Steuern: 95,64 € VE 1 Stück (1,54 m²) Netto 80,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
62,10 € / 1 m²

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Antistatik-Bodenschutzmatte
Konstante Bewegung rund um elektrische Geräte verursachen statische Aufladungen und Saub, wodurch Geräte beschädigt werden. Antistatikmatten schützen vor elektrostatischer Aufladung und wehren Staub ab.
· Transparenter, strapazierfähiger Bodenschutz · Ergomisch, unterstützt einfaches Gleiten mit Stuhlrollen · Enthält bis zu 25 % recyceltes Material und ist zu 100 % wiederverwertbar
· Für niederflorige Teppiche bis 6 mm Florhöhe · Rechteckig mit Lippe
Abmessung (L x B): 1340 mm x 1150 mm
Ausführung: Für Hartböden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen