Antistatik-Bodenschutzmatte, Vinyl, LxB 1500x1200 mm, transparent, für Hartböden

Artikelnummer: Z00541856
EAN: 5060044743320
Herstellernummer: FC3215232EV
Antistatik-Bodenschutzmatte, Vinyl, LxB 1500x1200 mm, transparent, für Hartböden
Inkl. Steuern: 104,36 € VE 1 Stück (1,8 m²) Netto 87,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
57,98 € / 1 m²

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 6 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Antistatik-Bodenschutzmatte
Konstante Bewegung rund um elektrische Geräte verursachen statische Aufladungen und Saub, wodurch Geräte beschädigt werden. Antistatikmatten schützen vor elektrostatischer Aufladung und wehren Staub ab.
· Transparenter, strapazierfähiger Bodenschutz · Ergomisch, unterstützt einfaches Gleiten mit Stuhlrollen · Enthält bis zu 25 % recyceltes Material und ist zu 100 % wiederverwertbar
· Für niederflorige Teppiche bis 6 mm Florhöhe · Rechteckig
Abmessung (L x B): 1500 mm x 1200 mm
Ausführung: Für Teppichböden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen