Bodenschutzmatte, Vinyl, LxB 1340x1150 mm, transparent, für Teppichböden

Artikelnummer: Z00530932
EAN: 5060044742897
Herstellernummer: FC1113425EV
Bodenschutzmatte, Vinyl, LxB 1340x1150 mm, transparent, für Teppichböden
Inkl. Steuern: 67,34 € VE 1 Stück (1,54 m²) Netto 56,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
43,73 € / 1 m²

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vinyl-Bodenschutzmatten
· Zum täglichen Schutz vor Kratzern, Abrieb und Abnutzungserscheinungen Ihres Bodens · Robust, strapazierfähig, zuverlässig und flexibel · Minimaler Rollwiderstand für einfaaches Gleiten mit dem Bürodrehstuhl · 100 % frei von schädlichem DIDP-Phtalat für eine bessere Luftqualität gegenüber herkömmlichem PVC · Das transparente Design lässt Ihren Boden sichtbar
· Für niederflorige Teppiche bis 6 mm
Abmessung (L x B): 1340 mm x 1150 mm
Ausführung: Für Teppichböden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen