Gitterrostboden für Palettenregal, Maschenweite 30/30 mm, für Regal-BxT 3300x1100 mm, Traglast 3600 kg, verzinkt

Artikelnummer: Z00525663
Herstellernummer: 16310
Schulte
Gitterrostboden für Palettenregal, Maschenweite 30/30 mm, für Regal-BxT 3300x1100 mm, Traglast 3600 kg, verzinkt
Inkl. Steuern: 411,85 € VE 1 Stück Netto 346,09 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 22 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Palettenregal-Gitterrostböden
· Verzinkt mit 50 mm Außenkante (stirnseitiges Übergreifen, zur Sicherung der Auflage) · Ab einer Fachbreite von 1825 mm erhalten Sie segmentierte Gitterroste · Maschenweite 30 x 30 mm
Regaltiefe: 1100 mm
Fachbreite: 3300 mm
Fachlast: 3600 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen