Kragarm, inkl. angeschweißter Abrollsicherung Höhe 50 mm, Profil T40, Kragarmlänge 400 mm, Traglast 130 kg, RAL 2004 reinorange

Artikelnummer: Z00549234
Herstellernummer: 14300
Schulte
Kragarm, inkl. angeschweißter Abrollsicherung Höhe 50 mm, Profil T40, Kragarmlänge 400 mm, Traglast 130 kg, RAL 2004 reinorange
Inkl. Steuern: 24,85 € VE 1 Stück Netto 20,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 22 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einzelkomponenten und Zubehör
Kragarme
∙ Einzelteile für den individuellen Bedarf
· Inklusive verschweißter Abrollsicherung Höhe 50 mm · Tiefenangaben inklusive Befestigungsplatte und Abrollsicherung · Pulverbeschichtet RAL 2004 reinorange
Ausführung: Profil T 40
Tiefe: 400 mm
Traglast: 130 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen