Kragarmregal, einseitig, 4 Kragarme, 1 Fußebene, BxTxH 1250 x600x2500 mm, Traglast Arm/Gesamt 1700 kg, RAL 5010/2004 blau/orange

Artikelnummer: Z00549154
Herstellernummer: 14353
Schulte
Kragarmregal, einseitig, 4 Kragarme, 1 Fußebene, BxTxH 1250 x600x2500 mm, Traglast Arm/Gesamt 1700 kg, RAL 5010/2004 blau/orange
Inkl. Steuern: 892,83 € VE 1 Stück Netto 750,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 22 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kragarmregale als Komplettregal
Komplettregale - einseitig
· Kragarmregale mit verstellbaren Kragarmen · Zur stehenden, liegenden oder hängenden Aufbewahrung von Rohren, Profilen und anderen sperrigen Materialien · Kragarme im Raster von 100 mm in der Höhe verstellbar · Feste, angeschweißte Abrollsicherung von 50 mm Höhe als Standard, auf Wunsch auch mit steckbarer Abrollsicherung Höhe bis 100 mm
· Ständer Profile: IPE 120
· Kragarm Profile: U 50/25
· 5 Lagerebenen = 4 Kragarme und 1 Fußebene pro Ständer · Inklusive angeschweißter Abrollsicherung, Horizontalverbinder und Kreuzstreben · Ständer IPE 120, RAL 5010 enzianblau · Kragarme U 50/25, RAL 2004 reinorange
Sondermaße und höhere Belastungen auf Anfrage!
Armlast: bis 360 kg
Feldlast: bis max. 14400 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)
Oberfläche: pulverbeschichtet
Ständer RAL 5010 enzianblau, Kragarme RAL 2004 reinorange
(weitere Farben auf Anfrage)
Ausführung: Grundfeld
Abmessung (B x T x H): 1250 mm x 600 mm x 2500 mm
Nutztiefe: 600 mm
Anzahl Ständer: 2
Anzahl Lagerebenen: 5
Tragkraft Kragarm: 170 kg
max. Feldlast: 1700 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen