Kragarmregal-Set, doppelseitig, Grundfeld, 2 Ständer, 5 Lagerebenen je Ständerseite, BxTxH 1250x1115x2000 mm

Artikelnummer: Z00534224
EAN: 4004514200792
Herstellernummer: 14490
Schulte
Kragarmregal-Set, doppelseitig, Grundfeld, 2 Ständer, 5 Lagerebenen je Ständerseite, BxTxH 1250x1115x2000 mm
Inkl. Steuern: 729,90 € VE 1 Stück Netto 613,36 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kragarmregale
Kragarmregale doppelseitig
∙ Kragarmregale, bestehend aus Ständern mit angeschweißten Kragarmen
∙ Ständer IPE-Profil, warmgewalzt
∙ Kragarme U-Profil
∙ Superschnelle Montage
∙ Bodenverankerung durch mitgelieferten Schwerlastanker
∙ Anzahl Kragarme: 10 Stück ∙ Kramarmlänge: 2x500 mm ∙ Ständerfuß: 2x500 mm
Armlast: 200 kg
Oberfläche: pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau

Maßvarianten
Ständerhöhe: 2000 mm
Achsmaß: 1250 mm

Ausführung: Grundfeld
Abmessung (B x T x H): 1250 mm x 1115 mm x 2000 mm
Nutztiefe: 2 x 500 mm
Anzahl Ständer: 2 x 2
Anzahl Lagerebenen: 2 x 6
Tragkraft Kragarm: 200 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen