Kragarmständer, RAL 5010 enzianblau, einseitig, IPE140, TxH 400x2500 mm, Traglast 1920 kg

Artikelnummer: Z00549187
Herstellernummer: 14405
Schulte
Kragarmständer, RAL 5010 enzianblau, einseitig, IPE140, TxH 400x2500 mm, Traglast 1920 kg
Inkl. Steuern: 306,29 € VE 1 Stück Netto 257,39 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 22 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einzelkomponenten und Zubehör
Kragarmständer, einseitig
∙ Einzelteile für den individuellen Bedarf
· Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
Ausführung: IPE 140
Höhe: 2500 mm
Fußlänge: 400 mm
Traglast: 1920 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen