Kragarmständer, RAL 5010 enzianblau, beidseitig, IPE120, TxH 600(2x)x3000 mm, Traglast 880 kg/Seite

Artikelnummer: Z00549212
Herstellernummer: 14547
Schulte
Kragarmständer, RAL 5010 enzianblau, beidseitig, IPE120, TxH 600(2x)x3000 mm, Traglast 880 kg/Seite
Inkl. Steuern: 453,58 € VE 1 Stück Netto 381,16 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 22 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einzelkomponenten und Zubehör
Kragarmständer, doppelseitig
∙ Einzelteile für den individuellen Bedarf
· Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
Ausführung: IPE 120
Höhe: 3000 mm
Fußlänge: 2 x 600 mm
Traglast: pro Seite 880 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen