Gebr. Werth Abfallsammler stationär Deckel eckig gelb, blau, schwarz f.3x70l-120lSäcke

Artikelnummer: Z00064746
EAN: 4025897800096
Herstellernummer: AS2010
Gebr. Werth Abfallsammler stationär Deckel eckig gelb, blau, schwarz f.3x70l-120lSäcke
Inkl. Steuern: 61,56 € VE 1 Stück Netto 51,73 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

robustes, schlagfestes Stahlrohrgestell, Oberfläche galvanisch verzinkt · Kunststoffdeckel mit Klemmring zur Sackbefestigung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche verzinkt
Deckelfarbe gelb/blau/schwarz
für Anzahl Säcke 3 x 70 - 120 Liter
Tiefe (mm) 410
Höhe (mm) 810
Deckelform eckig
Breite (mm) 960
Gestell Stahl
Deckelausführung Kunststoff
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen