Abfallsammler stationär Deckel eckig schwarz für 1x70l-120l Säcke

Artikelnummer: Z00064744
EAN: 4025897800072
Herstellernummer: AS2007
Abfallsammler stationär Deckel eckig schwarz für 1x70l-120l Säcke
Inkl. Steuern: 33,32 € VE 1 Stück Netto 28,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

robustes, schlagfestes Stahlrohrgestell, Oberfläche galvanisch verzinkt · Kunststoffdeckel mit Klemmring zur Sackbefestigung

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 410
Deckelform eckig
Deckelausführung Kunststoff
Deckelfarbe schwarz
Gestell Stahl
für Anzahl Säcke (l) 1 x 70 - 120
Breite (mm) 370
Oberfläche verzinkt
Höhe (mm) 810

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen