Schraubendrehereinsatz, Innensechskant, 1/4" 259836

Artikelnummer: Z00097820
Herstellernummer: 259836
Schraubendrehereinsatz, Innensechskant, 1/4" 259836
Inkl. Steuern: 11,52 € VE 1 Stück Netto 9,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Ausführung:
Steckschlüssel- und Schraubendrehereinsätze mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C6.3, ISO 1174 mit Kugelfangrille, Vanadium-Stahl, verchromt, für den Hanbetrieb. Typ Gedore mit geschliffener Oberfläche.
*auch für Innen-TORX Schrauben mit Stift geeignet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 3 MM
Ausführung Gedore
Verwendung für Innensechskantschrauben
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen