Schreibtisch, BxTxH 1600x800x720 mm, Hängecontainer: 1 Utensiliens., 3 Schubladen, 4-Fuß-Gestell lichtgrau, Platte weiß

Artikelnummer: Z00542329
EAN: 4038933077321
Herstellernummer: N-522118-WE/LG
Geramöbel
Schreibtisch, BxTxH 1600x800x720 mm, Hängecontainer: 1 Utensiliens., 3 Schubladen, 4-Fuß-Gestell lichtgrau, Platte weiß
Inkl. Steuern: 594,38 € VE 1 Stück Netto 499,48 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 17 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schreibtische BERLIN
∙ Solides Schreibtischsystem mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis ∙ Markante Optik, starker Auftritt
∙ Robustes, langlebiges Vierkant-Stahlrahmengestell, 30 x 30 mm, in lichtgrau
∙ Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatte, 25 mm stark, mit 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet
∙ Kratzfest, zigarettenglutbeständig und resistent gegen die meisten Säuren und Laugen ∙ Zusätzliche Standfestigkeit durch Bodenausgleichsschrauben, justierbar bis 10 mm
Hängecontainer:
∙ Vormontiert ∙ Melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatten, 19 mm stark, mit 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet ∙ Stahlschubfächer auf Kugelführung mit Einzelauszugssperre, Zentralverschluss und Zylinderschloss ∙ Metallgriffe ∙ Ausgestattet mit 1 Utensilienschub (25 mm hoch, 2/3 ausziehbar) und 3 Schubladen (130 mm hoch, 5/6 ausziehbar)
Abmessung (B x T x H): 1600 mm x 800 mm x 720 mm
Ausführung Tischplatte: Rechteck
Ausführung Gestell: 4-Fuß
Plattenfarbe: weiß
Gestellfarbe: lichtgrau
Anzahl Utensilienschubfächer: 1 Stück
Anzahl Schubladen: 3 Stück
Anzahl Hängeregistraturen: Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen