Schreibtisch, BxTxH 1800x800x680-820 mm, höhenverst., Platte lichtgrau, C-Fuß-Gestell silber

Artikelnummer: Z00528593
EAN: 4038933479019
Herstellernummer: S-617146-LG/SI
Geramöbel
Schreibtisch, BxTxH 1800x800x680-820 mm, höhenverst., Platte lichtgrau, C-Fuß-Gestell silber
Inkl. Steuern: 285,28 € VE 1 Stück Netto 239,73 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

Schreibtische NIZZA
· Höhenverstellbares, stabiles und langlebiges Traversengestell (silberfarben) in C-Fuß-Ausführung und
· Arbeitshöhe von 680 bis 820 mm
· Traverse kann als Kabelkanal genutzt werden
· Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatte, 25 mm stark, mit 3 mm ABS-Umleimer,
Radius 3 mm gerundet
· Zusätzliche Standfestigkeit durch Bodenausgleichsschrauben, justierbar bis 10 mm
∙ Gerne übernehmen wir für Sie die Planung in 3D sowie die Komplettmontage ‒ bitte fragen Sie an!
· Weitere Ausführungen und Zubehör auf Anfrage!
Abmessung (B x T x H): 1800 mm x 800 mm x 680-820 mm
Ausführung Tischplatte: Rechteck
Ausführung Gestell: C-Fuß
Plattenfarbe: lichtgrau
Gestellfarbe: weißaluminium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen