Schreibtisch, BxTxH 800x800x720 mm, 4-Fuß-Gestell lichtgrau, Platte lichtgrau

Artikelnummer: Z00542305
EAN: 4038933002118
Herstellernummer: S-520101-LG/LG
Geramöbel
Schreibtisch, BxTxH 800x800x720 mm, 4-Fuß-Gestell lichtgrau, Platte lichtgrau
Inkl. Steuern: 195,89 € VE 1 Stück Netto 164,61 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

Schreibtische BERLIN
∙ Solides Schreibtischsystem mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis ∙ Markante Optik, starker Auftritt
∙ Robustes, langlebiges Vierkant-Stahlrahmengestell, 30 x 30 mm, in lichtgrau
∙ Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatte, 25 mm stark, mit 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet
∙ Kratzfest, zigarettenglutbeständig und resistent gegen die meisten Säuren und Laugen ∙ Zusätzliche Standfestigkeit durch Bodenausgleichsschrauben, justierbar bis 10 mm
∙ Gerne übernehmen wir für Sie die Planung in 3D sowie die Komplettmontage ‒ bitte fragen Sie an!
∙ Weitere Ausführungen und Zubehör ebenfalls auf Anfrage!
Abmessung (B x T x H): 800 mm x 800 mm x 720 mm
Ausführung Tischplatte: Quadrat
Ausführung Gestell: 4-Fuß
Plattenfarbe: lichtgrau
Gestellfarbe: lichtgrau

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen