Stufenstehleiter Alu. 12Stufen 17,1kg 2seitig Leiter-H.2800mm Trgf150kg/Stufe

Artikelnummer: Z00064577
EAN: 4031405402249
Herstellernummer: 40224
Stufenstehleiter Alu. 12Stufen 17,1kg 2seitig Leiter-H.2800mm Trgf150kg/Stufe
Inkl. Steuern: 342,54 € VE 1 Stück Netto 287,85 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aluminium · beidseitig begehbar · mit ergo-pad® - für mehr Tragekomfort und Sicherheit · die Leiter wird automatisch im Schwerpunkt getragen, mit integriertem Klemmmechanismus zur Sicherung der zusammengeklappten Holme · Stufen geriffelt 80 mm tief · dauerhafte Stufen-Holmverbindung · Stufenabstand 235 mm · Leiterneigung 20° · max. Gesamtbelastung 150 kg · Spannverbindung aus hochfestem Gurtband · Leiterschuhe mit 4fach größerer Auflagefläche und beweglichen Gelenk, für noch mehr Bodenhaftung und Rutschsicherheit · entsprechend DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121-Teil 2 und BGI 694

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Aluminium
untere äußere Breite 700 Millimeter
Arbeitshöhe bis ca. 4500 Millimeter
max. Gesamtbelastung 150 KG_tmp
Leiterlänge 2790 Millimeter
Stufentiefe 80 Millimeter
Stufen 2 x 12
Leiterneigung 20 Grad
Stufenabstand 235 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen