Stufenstehleiter Alu.12Stufen 1seitig Leiter-H.3450mm u.äußereB.720mm

Artikelnummer: Z00064589
EAN: 4031405401129
Herstellernummer: 40112
Stufenstehleiter Alu.12Stufen 1seitig Leiter-H.3450mm u.äußereB.720mm
Inkl. Steuern: 290,48 € VE 1 Stück Netto 244,10 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aluminium · einseitig begehbar · mit ergo-pad® – für mehr Tragekomfort und Sicherheit · die Leiter wird automatisch im Schwerpunkt getragen · mit integriertem Klemmmechanismus zur Sicherung der zusammengeklappten Holme · Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile · Stufen 80 mm tief · Stufenabstand 235 mm · max. Gesamtbelastung 150 kg · Leiterneigung 20 ° · Leiterschuhe mit 4fach größerer Auflagefläche und beweglichem Gelenk für optimale Bodenhaftung · Spannverbindung durch hochfeste Spanngurte ab 7 Stufen · entsprechend DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121-Teil 2 und BGI 694

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Aluminium
max. Gesamtbelastung (kg) 150
Plattformhöhe (mm) 2800
Leiterneigung (°) 20
Stufen einschl. Plattform 12
Leiterlänge (mm) 3450
untere äußere Breite (mm) 720
Arbeitshöhe bis ca. (mm) 4750
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen