GÜNZBURGER STEIGTECHNIK Stufenstehleiter Alu. 3Stufen 1seitig Leiter-H.1340mm u.äußere B.460mm

Artikelnummer: Z00064583
EAN: 4031405401037
Herstellernummer: 40103
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK Stufenstehleiter Alu. 3Stufen 1seitig Leiter-H.1340mm u.äußere B.460mm
Brutto Set-Preis 106,16 € Netto 89,21 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aluminium · einseitig begehbar · mit ergo-pad® – für mehr Tragekomfort und Sicherheit · die Leiter wird automatisch im Schwerpunkt getragen · mit integriertem Klemmmechanismus zur Sicherung der zusammengeklappten Holme · Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile · Stufen 80 mm tief · Stufenabstand 235 mm · max. Gesamtbelastung 150 kg · Leiterneigung 20 ° · Leiterschuhe mit 4fach größerer Auflagefläche und beweglichem Gelenk für optimale Bodenhaftung · Spannverbindung durch hochfeste Spanngurte ab 7 Stufen · entsprechend DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121-Teil 2 und BGI 694

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Leiterlänge 1340 Millimeter
Stufenabstand 235 Millimeter
max. Gesamtbelastung 150 KG_tmp
Leiterneigung 20 Grad
Arbeitshöhe bis ca. 2750 Millimeter
Material Aluminium
Stufen einschl. Plattform 3
untere äußere Breite 460 Millimeter
Plattformhöhe 690 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]