Teleskopleiter 4tlg. Sprossen 4x4 Arbeits-H.3500-5200mm 14,7kg

Artikelnummer: Z00064579
EAN: 4031405320154
Herstellernummer: 32015
Teleskopleiter 4tlg. Sprossen 4x4 Arbeits-H.3500-5200mm 14,7kg
Inkl. Steuern: 281,49 € VE 1 Stück Netto 236,55 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aluminium · universell einsetzbar als Anlegeleiter, Stehleiter und als treppengängige Stehleiter · einfaches Handling durch robuste Handgriffe · Sprossen 30 x 30 mm mit geriffelter Auftrittsfläche · gebördelte, dauerhafte Sprossen-Holmverbindung · Höhenverstellung beider Außenteile teleskopartig im Abstand von 280 mm · automatisch verriegelnde Stahlscharniere · max. Gesamtbelastung 150 kg · entsprechend EN 131, TRBS 2121-Teil 2 und BGI 694

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Aluminium
max. Gesamtbelastung (kg) 150
Sprossen 4 x 4
Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca. (mm) 3600-5300
Länge als Stehleiter (mm) 1280-2000
Länge als Anlegeleiter (mm) 2500-4200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen