Gedore Plastik-Schonhammer, Ø 60 mm

Artikelnummer: Z00104881
Herstellernummer: 260024
Gedore Plastik-Schonhammer, Ø 60 mm
Inkl. Steuern: 52,23 € VE 1 Stück Netto 43,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung:
Auswechselbare Knöpfe aus schlagfestem Cellulose-Acetat, Esche-Stiel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stiellänge 380 MM
Ersatzkopf HAMMER P60 G REP
Kopf-Ø 60 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen