PC-Schreibtisch, BxTxH 1800x800-1000x650-850 mm, höhenverstellbar, C-Fuß-Gestell, Platte ahorn

Artikelnummer: Z00530242
EAN: 4032062010761
Herstellernummer: VOS18/3
PC-Schreibtisch, BxTxH 1800x800-1000x650-850 mm, höhenverstellbar, C-Fuß-Gestell, Platte ahorn
Inkl. Steuern: 350,65 € VE 1 Stück Netto 294,66 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

PC-Schreibtische NAOMI
· Platten 25 mm stark mit 2 mm abgerundeteten Kunststoffkanten
· Geschweißtes Tischgestell, Arbeitshöhe 650 - 850 mm, höhenverstellbar im Raster von 10 mm, einbrennlackiert, weißaluminium ähnl. RAL 9006
· Inkl. horizontalem Kabelkanal
· Inkl. 1 Kabeldurchlass
Kostenlose CAD-Planung - bitte fragen Sie an!
Abmessung (B x T x H): 1800 mm x 800-1000 mm x 650-850 mm
Ausführung Tischplatte: PC links/rechts
Ausführung Gestell: C-Fuß
Plattenfarbe: ahorn
Gestellfarbe: weißaluminium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen