PC-Schreibtisch, BxTxH 2100x800-1130x680-760 mm, höhenverstellbar, 4-Fuß-Gestell, Platten-/Gestellfarbe lichtgrau/weißalu

Artikelnummer: Z00530226
EAN: 4032062139554
Herstellernummer: VHS21/5/S
PC-Schreibtisch, BxTxH 2100x800-1130x680-760 mm, höhenverstellbar, 4-Fuß-Gestell, Platten-/Gestellfarbe lichtgrau/weißalu
Inkl. Steuern: 477,59 € VE 1 Stück Netto 401,34 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

PC-Schreibtische LEA
∙ Platten 25 mm stark, beidseitig kunststoffbeschichtet, geprüft nach DIN 4554 ∙ Tischbeine aus Rundrohrstahl Ø 60 mm, höhenverstellbar , einbrennlackiert, weißaluminium ähnl. RAL 9006
· Inkl. 1 Kabeldurchlass
Kostenlose CAD-Planung - bitte fragen Sie an!
Abmessung (B x T x H): 2100 mm x 800-1130 mm x 680-760 mm
Ausführung Tischplatte: PC links/rechts
Ausführung Gestell: 4-Fuß
Plattenfarbe: lichtgrau
Gestellfarbe: weißaluminium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen