Schreibtisch, BxTxH 1200x800x650-850 mm, höhenverstellbar, C-Fuß-Gestell, Platte lichtgrau

Artikelnummer: Z00524825
EAN: 4032062004234
Herstellernummer: VOS12/5
Schreibtisch, BxTxH 1200x800x650-850 mm, höhenverstellbar, C-Fuß-Gestell, Platte lichtgrau
Inkl. Steuern: 281,26 € VE 1 Stück Netto 236,35 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schreibtische NAOMI
· Platten 25 mm stark mit 2 mm abgerundeteten Kunststoffkanten
· Geschweißtes Tischgestell, Arbeitshöhe 650 - 850 mm, höhenverstellbar im Raster von 10 mm, einbrennlackiert, weißaluminium ähnl. RAL 9006
· Inkl. horizontalem Kabelkanal
Kostenlose CAD-Planung - bitte fragen Sie an!
Abmessung (B x T x H): 1200 mm x 800 mm x 650-850 mm
Ausführung Tischplatte: Rechteck
Ausführung Gestell: C-Fuß
Plattenfarbe: lichtgrau
Gestellfarbe: weißaluminium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen