Schreibtisch, BxTxH 1600x800x680-760 mm, höhenverstellbar, 4-Fuß-Gestell, Platten-/Gestellfarbe zwetschge/weißalu

Artikelnummer: Z00524806
EAN: 4032062119426
Herstellernummer: VHS16/Z/A
Schreibtisch, BxTxH 1600x800x680-760 mm, höhenverstellbar, 4-Fuß-Gestell, Platten-/Gestellfarbe zwetschge/weißalu
Inkl. Steuern: 243,83 € VE 1 Stück Netto 204,90 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schreibtische LEA
∙ Platten 25 mm stark, beidseitig kunststoffbeschichtet, geprüft nach DIN 4554 ∙ Tischbeine aus Rundrohrstahl Ø 60 mm, höhenverstellbar , einbrennlackiert, weißaluminium ähnl. RAL 9006
Kostenlose CAD-Planung - bitte fragen Sie an!
Abmessung (B x T x H): 1600 mm x 800 mm x 680-760 mm
Ausführung Tischplatte: Rechteck
Ausführung Gestell: 4-Fuß
Plattenfarbe: zwetschge
Gestellfarbe: alusilber

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen