Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar, BxTxH 1200x800x620-1270 mm, Rechteckplatte buche, T-Fuß-Gestell silbergrau

Artikelnummer: Z00531135
Herstellernummer: VXDSM12/6/S
Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar, BxTxH 1200x800x620-1270 mm, Rechteckplatte buche, T-Fuß-Gestell silbergrau
Inkl. Steuern: 1.054,77 € VE 1 Stück Netto 886,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische
· Melaminharzbeschichtete Spanplatte nach DIN 68765, E1, 25 mm stark mit 2 mm Kunststoffkante gerundet
· Stahlrohrgestell mit T-Fuß, traversenlos · Höhenverstellbar von 620 bis 1270 mm · Mit dem Memory-Schalter können Sie den Tisch auf Ihre Sitz- und Stehhöhe einstellen und müssen zum Wechseln der Position nur einmal den Schalter betätigen · Elektroantrieb mit 2 Motoren, 36 mm pro Sekunde, 2-stufig · Höhenjustierung über Sockelfuß 5 mm · Nutzlast: 75 kg dynamisch, 95 kg statisch
Kostenlose CAD-Planung - bitte fragen Sie an!
Abmessung (B x T x H): 1200 mm x 800 mm x 620-1270 mm
Ausführung Tischplatte: Rechteck
Ausführung Gestell: T-Fuß
Plattenfarbe: buche
Gestellfarbe: silbergrau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen