Kunststoff-Papierkorb, schwer entflammbar, mit unbrennbarem Alueinsatz, Volumen 12 l, Durchm.xH 260x270 mm, schwarz, VE 5 Stück

Artikelnummer: Z00528257
EAN: 4012086052176
Herstellernummer: H6107895
Helit
Kunststoff-Papierkorb, schwer entflammbar, mit unbrennbarem Alueinsatz, Volumen 12 l, Durchm.xH 260x270 mm, schwarz, VE 5 Stück
Inkl. Steuern: 159,83 € VE 1 Stück Netto 134,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schwer entflammbare Papierkörbe
Unverzichtbar in öffentlichen Räumen, wo viel Wert auf die Brandgefahrvermeidung gelegt wird, wie z.B. Hotelzimmer
· Aus schwer entflammbarem Kunststoff und einem unbrennbarem Alu-Einsatz · Mit umlaufendem Griffrand · TÜV-geprüft · VE 5 Stück
Material: Kunststoff
Volumen: 12 l
Abmessung (Ø x H): 260 mm x 270 mm
Farbe: schwarz
VE: 5 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen