Tischprospekthalter Ku. f.4xDINA4 hoch H345xB230xT170mm transp.

Artikelnummer: Z00065650
EAN: 4012086001167
Herstellernummer: H2352402
Helit
Tischprospekthalter Ku. f.4xDINA4 hoch H345xB230xT170mm transp.
Inkl. Steuern: 26,89 € VE 1 Stück Netto 22,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

freistehend · Kunststoff glasklar · 4 Fächer für Prospekte im Format A4 hoch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Kunststoff
Tiefe (mm) 170
Höhe (mm) 345
Breite (mm) 230
Farbe glasklar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen