Bürodrehstuhl, Sitz-BxTxH 470x450x460-590 mm, Synchronmechanik, Alufußkreuz, inkl. Armlehnen, anthrazit

Artikelnummer: Z00540451
EAN: 4260182537176
Herstellernummer: 608030
Bürodrehstuhl, Sitz-BxTxH 470x450x460-590 mm, Synchronmechanik, Alufußkreuz, inkl. Armlehnen, anthrazit
Inkl. Steuern: 236,33 € VE 1 Stück Netto 198,60 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

Bürodrehstühle
Leistungsmerkmale
∙ Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
∙ Ergonomisch ausgeformte, 5-fach höhenverstellbare Rückenlehne
· Rückenlehne mit 5-fach arretierbarer Synchronmechanik
∙ Bequemer Komfortsitz mit dicker Polsterung
· Inkl. Armlehnen mit Softpad-Auflage, 5-fach höhenverstellbar
∙ Designer-Aluminium-Fußkreuz
∙ Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
∙ Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis
Schnelllieferprogramm
Stoffbezug 100 % Polyester
Sitzhöhe: 460 - 590 mm
Sitzbreite: 470 mm
Sitztiefe: 450 mm
Rückenlehnenhöhe: 590 - 670 mm
Stofffarbe: anthrazit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen