Bürodrehstuhl, Sitz-BxTxH 470x470-530x430-590 mm, Synchronmechanik, inkl. Armlehnen, schwarz

Artikelnummer: Z00540457
EAN: 4260354050205
Herstellernummer: 608501
Bürodrehstuhl, Sitz-BxTxH 470x470-530x430-590 mm, Synchronmechanik, inkl. Armlehnen, schwarz
Inkl. Steuern: 217,88 € VE 1 Stück Netto 183,09 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

Bürodrehstühle
Leistungsmerkmale
∙ Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
∙ Extra hohe Rückenlehne mit Synchronmechanik, 3-fach arretierbar
∙ Bequemer Komfortsitz mit dicker Polsterung, Sitztiefe in vier Stufen einstellbar
· Inkl. Armlehnen mit Softpad-Auflage, 5-fach höhenverstellbar
∙ Stabiles Kunststoff-Fußkreuz
∙ Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
∙ Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis
Schnelllieferprogramm
Stoffbezug 100 % Polyester
Sitzhöhe: 430 - 590 mm
Sitzbreite: 470 mm
Sitztiefe: 470 - 530 mm
Rückenlehnenhöhe: 660 mm
Stofffarbe: schwarz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen