Klapptritt 2Stufen Alu. Stand-H.390mm Arbeits-H.2400mm 1,8kg m.Tragegriff

Artikelnummer: Z00064590
EAN: 4019502310865
Herstellernummer: 6030
Klapptritt 2Stufen Alu. Stand-H.390mm Arbeits-H.2400mm 1,8kg m.Tragegriff
Inkl. Steuern: 59,55 € VE 1 Stück Netto 50,04 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zusammengeklappt nur 80 mm schmal · stabile Aluminium-Ausführung · hohe Standsicherheit · Stufen mit Anti-Rutsch-Noppenprägung · max. Gesamtbelastung 150 kg · praktischer Tragegriff · geringes Gewicht · Sicherheitsverriegelung · entsprechend DIN EN 14183

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Aluminium
max. Gesamtbelastung (kg) 150
Plattformhöhe (mm) 400
Tiefe geklappt (mm) 80
Stufentiefe (mm) 200
Stufen einschl. Plattform 2
Arbeitshöhe bis ca. (mm) 1900
Breite geklappt (mm) 375
Höhe geklappt (mm) 460

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen