Arbeitsdrehstuhl mit Gasfeder-Höhenverstellung, Permanentkontakt, mit Gleiter und Aufstieghilfe, Sit zhöhe 580-850 mm, DIN 68 877

Artikelnummer: Z00538327
EAN: 4016849287232
Herstellernummer: 9801-1000
Arbeitsdrehstuhl mit Gasfeder-Höhenverstellung, Permanentkontakt, mit Gleiter und Aufstieghilfe, Sit zhöhe 580-850 mm, DIN 68 877
Inkl. Steuern: 371,13 € VE 1 Stück Netto 311,87 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Arbeitsdrehstühle mit Gasfederhöhenverstellung nach DIN 68 877
In Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut entwickelter Arbeitsdrehstuhl nach neuesten ergonomischen Kenntnissen.

Sitz und Rückenlehne
Die Sitzfläche und Rückenlehne sind aus stoß- und bruchfestem
Polypropylen, unempfindlich gegen Säuren und Laugen und
problemlos zu reinigen.

Sitzfläche
Die anatomisch gestaltete Sitzfläche fördert automatisch die
richtige Sitzposition und unterstützt den permanenten Kontakt
des Oberkörpers zur Rückenlehne.

Rückenlehne
Die höhenverstellbare Rückenlehne bietet optimalen Halt.
Die nach oben reduzierte Rückenlehnenbreite bietet optimale
Bewegungsfreiheit.

Untergestell
∙ Flach auslaufendes Fünffuß-Untergestell aus extrem stabilem
Profilstahlrohr, Farbe basaltgrau ∙ In der normalen Sitzhöhe wahlweise mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen oder großflächigen Kunststoff-Bodengleitern lieferbar ∙ In der hohen Sitzhöhe mit Kunststoff-Bodengleitern und mitlaufender
Aufstiegshilfe.
Sitzhöhe: 580-850 mm
Sitzausführung: Polypropylen
Sitzbreite: 480 mm
Sitztiefe: 430 mm
Farbe: grau
Gestellfarbe: grau

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen