Arbeitsdrehstuhl mit Sicherheitsgasfeder, Sitz SoftTouch PU-Schaum, schwarz, mit Rollen, Sitzhöh e 450 - 650 mm

Artikelnummer: Z00547535
EAN: 4016849467511
Herstellernummer: 9408-2000
Arbeitsdrehstuhl mit Sicherheitsgasfeder, Sitz SoftTouch PU-Schaum, schwarz, mit Rollen, Sitzhöh e 450 - 650 mm
Inkl. Steuern: 193,23 € VE 1 Stück Netto 162,38 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Arbeitshocker mit Gasdruckhöhenverstellung
· Die innovative Lösung für Sitz- und Steharbeitsplätze · Extragroßes und stufenlos einstellbares Höhenspektrum mittels Gasdruckfeder · Sitzfläche um 360° drehbar mit SoftTouch PU-Schaum · Gefertigt nach DIN 68877 · Varianten mit Gleitern, Rollen und Fußring erhältlich
Ausführung: Rollen
Sitzausführung: PU-Schaum
Sitzhöhe: 450 - 650 mm
Gestellfarbe: schwarz

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen