Arbeitsdrehstuhl mit Sicherheitsgasfeder, Sitz SoftTouch PU-Schaum, schwarz, mit Gleitern + Fuß ring, Sitzhöhe 510 - 780 mm

Artikelnummer: Z00547537
EAN: 4016849452647
Herstellernummer: 9419-2000
Arbeitsdrehstuhl mit Sicherheitsgasfeder, Sitz SoftTouch PU-Schaum, schwarz, mit Gleitern + Fuß ring, Sitzhöhe 510 - 780 mm
Inkl. Steuern: 264,82 € VE 1 Stück Netto 222,54 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Arbeitshocker mit Gasdruckhöhenverstellung
· Die innovative Lösung für Sitz- und Steharbeitsplätze · Extragroßes und stufenlos einstellbares Höhenspektrum mittels Gasdruckfeder · Sitzfläche um 360° drehbar mit SoftTouch PU-Schaum · Gefertigt nach DIN 68877 · Varianten mit Gleitern, Rollen und Fußring erhältlich
Ausführung: Bodengleiter und Fußring
Sitzausführung: PU-Schaum
Sitzhöhe: 510 - 780 mm
Gestellfarbe: schwarz

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen