Arbeitsdrehstuhl mit Sicherheitsgasfeder, Sitz Kunstleder, schwarz, mit Gleitern und Fußring, Si tzhöhe 620 - 900 mm

Artikelnummer: Z00547541
EAN: 4016849446196
Herstellernummer: 9641-2571
Arbeitsdrehstuhl mit Sicherheitsgasfeder, Sitz Kunstleder, schwarz, mit Gleitern und Fußring, Si tzhöhe 620 - 900 mm
Inkl. Steuern: 358,71 € VE 1 Stück Netto 301,44 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 22 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Arbeitsdrehstühle mit Gasfederhöhenverstellung
· Ergonomie und Einstellmöglichkeiten: Sitzhöhen-, Rückenlehen-
höhen-, Rückenlehnenneigungs-, Sitzneigungs- und Sitztiefenverstellung
· Synchrontechnik · Körpergewichtseinstellung · Technische Ausstattung:
· Gasfeder-Sitzhöhenverstellung von 450 - 600 mm bzw. 580 - 850 mm
· Stabiles Stahlfußkreuz, Farbe schwarz · Großfläche Kunststoff-Boden-
gleiter bzw. lastabhängig gebremste Doppelrollen · Verstellbarer Fußring
bei Art.: E 873 596 D - E 873 598 D · 3 Sitzausführungen wählbar · Gefertigt nach DIN 68877
Sitzhöhe: 620-900 mm
Gestellfarbe: schwarz
Sitzbreite: 450 mm
Sitztiefe: 430 mm
Farbe: schwarz
Sitzausführung: Kunstleder

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen