Arbeitsdrehstuhl, Sitzhöhe 580-850 mm, Stoffpolster blau, mit Gleitern u. Fußring

Artikelnummer: Z00530364
Herstellernummer: 9651-1103
Arbeitsdrehstuhl, Sitzhöhe 580-850 mm, Stoffpolster blau, mit Gleitern u. Fußring
Inkl. Steuern: 339,72 € VE 1 Stück Netto 285,48 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 22 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Arbeitsdrehstühle mit Gasfederhöhenverstellung
∙ Gefertigt nach DIN 68877 ∙ Kontakt-Rückenlehne, stufenlos arretierbar, sowie in Höhe und Neigung individuell einstellbar ∙ Kippsicheres, stabiles Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff
Sitzhöhe: 580-850 mm
Sitzbreite: 460 mm
Sitztiefe: 470 mm
Farbe: blau
Gestellfarbe: schwarz
Sitzausführung: Stoffpolster

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen