Arbeitsdrehstuhl für Werkstatt, Labor, Oberfläche Kunstleder blau, Gleiter Sitzhöhe 470-610 mm

Artikelnummer: Z00538338
EAN: 4016849180106
Herstellernummer: 9130-6902-502217
Arbeitsdrehstuhl für Werkstatt, Labor, Oberfläche Kunstleder blau, Gleiter Sitzhöhe 470-610 mm
Inkl. Steuern: 371,13 € VE 1 Stück Netto 311,87 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 22 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Arbeitsdrehstühle für Werkstatt, Labor und Reinraum mit Gasfederhöhenverstellung nach DIN 68 877
Sitzhöhe: 470-610 mm
Sitzbreite: 460 mm
Sitztiefe: 440 mm
Farbe: blau
Gestellfarbe: schwarz
Sitzausführung: Kunstleder

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen