Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KERN Präzisionswaage Wägebereich 100 g Ablesbarkeit 1 mg Wägeplattform Ø 81 mm

Artikelnummer
Z00533850
EAN
4045761085404
Herstellernummer
PCB 100-3
Marke
KERN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
239,27 € 201,07 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00533850
EAN
4045761085404
Herstellernummer
PCB 100-3
Marke
KERN

Technische Daten

Ablesbarkeit [d]0,001 g
Betriebszeit20 h
Bruttogewicht1,500 kg
Eingangsspannung(en) V220 V -240 V AC: 50Hz 60Hz
Ladezeit Akku8 h
Linearität± 0,003 g
Nettogewicht1 kg
QualitätscodeAA
Reproduzierbarkeit0,001 g
StromversorgungNetzadapter extern
Wägebereich [Max]100 g
Wägeplatte(A)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen
  • Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o. ä.
  • Mit der Rezepturfunktion lassen sich verschiedene Bestandteile einer Mischung zuwiegen. Zur Kontrolle kann das Gesamtgewicht aller Bestandteile aufgerufen werden
  • Plus/Minus-Wägungen
  • Ringförmiger Windschutz serienmäßig, nur für Modelle mit Wägeplattengröße , Wägeraum Ø×H 90×40 mm
  • Tipp: Individuelle Kopfdaten: mittels der kostenlosen Software KERN SHM-01 können bei den Druckern KERN 911-013, YKN-01, YKB-01N, YKE-01 und YKC-01 (in Verbindung mit YKI-02) 4 Kopfzeilen auf dem Ausdruck festgelegt werden. Die Software können Sie direkt hier ganz bequem herunterladen (eine Zusendung als CD ist leider nicht möglich): Software Vollversion
  • Um Ihnen die richtige Wahl Ihrer KERN Waage zu erleichtern, haben wir für Sie bei jedem Modell einen Qualitätscode aufgeführt, der sich aus zwei Qualitätsmerkmalen zusammensetzt und Ihnen zusätzlich zu den Produktmerkmalen, technischen Daten und Piktogrammen, eine weitere Entscheidungshilfe für die perfekte Waage für Ihre Anwendung liefert, für weitere Informationen bitte hier klicken
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente