Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KERN Zählwaage mit Eichzulassung Ablesbarkeit 100 mg Wägebereich 6 kg Wägeeinheit kg

Artikelnummer
Z00533238
EAN
4045761124400
Herstellernummer
CPB 6K0.1N
Marke
KERN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
188,99 € 158,82 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00533238
EAN
4045761124400
Herstellernummer
CPB 6K0.1N
Marke
KERN

Technische Daten

Ablesbarkeit [d]0,1 g
Bruttogewicht4,400 kg
Eichwert [e]- g
Eingangsspannung(en) V100 V - 240 V 50 / 60 Hz
Kleinstes Teilegewicht [Normal]1 g/Stück
Ladezeit Akku12 h
Linearität400 mg
Mindestlast [Min]- g
Nettogewicht3,200 kg
Reproduzierbarkeit200 mg
StromversorgungNetzadapter extern
Wägebereich [Max]6 kg
Zählauflösung60.000 Punkte
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts
  • Über Tastenblock programmierbar:
  • - gewünschte Referenzstückzahl
  • - bekanntes Referenzgewicht
  • Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig), Referenzgewicht, Gesamtstückzahl
  • Zählsummenspeicher: zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht
  • Akustisches Fill-to-target: Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar, z. B. für Checkweighing. Bei Erreichen des Zielwertes ertönt ein Signal
    • PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen
    • Hohe Mobilität: dank Akkubetrieb (optional), kompakter, flacher Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.)
    • Zwei Waagen in einer: Umschaltung vom Zählmodus in den Wiegemodus per Tastendruck| Hinweis: Im geschäftlichen Verkehr besteht amtliche Eichpflicht
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente