Porenbetondübel PBD mit Außengewinde

Artikelnummer: Z00521082
Herstellernummer: 26201
Porenbetondübel PBD mit Außengewinde
Inkl. Steuern: 43,77 € VE 25 Stück Netto 36,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Bauaufsichtlich zugelassen:DIBt Zul.-Nr. Z-21.1-1525 für Porenbeton, für Stahl galvanisch verzinkt und Edelstahl A4.
Anwendung:Die Kunkel Porenbetondübel PBD dienen zur Befestigung von Gegenständen in Porenbeton. Das Gewindeteil wird mit den unteren Konus voran ohne vorzubohren in den Porenbeton geschlagen. Der Porenbeton wird dabei verdichtet. Die Spreizhülse wird anschließend über die Gewindestange getrieben und hinterschneidet den Porenbeton.
Eigenschaften:Formschlüssige Verankerung. Kein Vorbohren erforderlich. Hohe Belastbarkeit.
Montageanweisung:Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.
Vorteile:- besonders hoch belastbar, da der Porenbeton verdichtet und zusätzlich hinterschnitten wird

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff verzinkt
Typ PBD 6/10
Gewinde M 6
Klemmbereich (mm) 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen