Edelstahl-Papierkorb, matt, Volumen 15 Liter

Artikelnummer: Z00541626
Herstellernummer: 80431338
Kunststoff Glogner GmbH + Co.
Edelstahl-Papierkorb, matt, Volumen 15 Liter
Inkl. Steuern: 64,05 € VE 1 Stück Netto 53,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Edelstahl-Papierkörbe
∙ Papierkörbe aus rostfreiem, glattem Edelstahl
∙ Inkl. 3 Probe-Müllbeutel
· Farbe Edelstahl matt
· Passende Müllbeutel finden Sie auf der Seite 1137!
· Im Deckel jedes Papierkorbes befindet sich ein Aufkleber mit einer Farb-
codierung für einfaches und schnelles Finden der passenden Müllbeutel!
Material: Edelstahl
Volumen: 15 l
Abmessung (Ø x H): 262 mm x 320 mm
Farbe: Edelstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen