Edelstahl-Papierkorb, Vol. 30 l, Edelstahl matt, Touch-Deckel, Kunststoffeinsatz

Artikelnummer: Z00541642
Herstellernummer: 80428864
Kunststoff Glogner GmbH + Co.
Edelstahl-Papierkorb, Vol. 30 l, Edelstahl matt, Touch-Deckel, Kunststoffeinsatz
Inkl. Steuern: 217,35 € VE 1 Stück Netto 182,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 12 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Edelstahl-Abfallsammler mit Touch-Funktion
∙ Rostfreie Edelstahl-Abfallsammler ∙ Mit Touch-Deckel ∙ Inkl. 3 Probe-Müllbeutel
∙ Ovale Form ∙ Mit Kunststoffinnenbehälter
· Edelstahl matt
∙ Im Deckel jedes Papierkorbes befindet sich ein Aufkleber mit einer Farbcodierung für einfaches und schnelles Finden der passenden Müllbeutel!
Material: Edelstahl
Volumen: 30 l
Abmessung (Ø x H): 295 mm x 722 mm
Farbe: Edelstahl

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen