Edelstahl-Papierkorb, Vol. 40 l, Edelstahl matt, fingerprint-proof, Touch-Deckel, Kunststoffeinsatz

Artikelnummer: Z00541646
Herstellernummer: 80437861
Kunststoff Glogner GmbH + Co.
Edelstahl-Papierkorb, Vol. 40 l, Edelstahl matt, fingerprint-proof, Touch-Deckel, Kunststoffeinsatz
Inkl. Steuern: 326,74 € VE 1 Stück Netto 274,57 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 12 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Edelstahl-Abfallsammler mit Touch-Funktion
∙ Rostfreie Edelstahl-Abfallsammler ∙ Mit Touch-Deckel ∙ Inkl. 3 Probe-Müllbeutel
∙ Ovale Form ∙ Mit Kunststoffinnenbehälter
· Edelstahl matt, mit Finger-Print-Proof-Beschichtung
∙ Im Deckel jedes Papierkorbes befindet sich ein Aufkleber mit einer Farbcodierung für einfaches und schnelles Finden der passenden Müllbeutel!
Material: Edelstahl
Volumen: 40 l
Abmessung (B x T x H): 435 mm x 302 mm x 705 mm
Farbe: Edelstahl (Fingerprint Proof)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen