Feuerfester Papierkorb, Fiberglas, BxTxH 283x210x310 mm, Volumen 13 l, schwarz

Artikelnummer: Z00541043
Herstellernummer: 83025411
Kunststoff Glogner GmbH + Co.
Feuerfester Papierkorb, Fiberglas, BxTxH 283x210x310 mm, Volumen 13 l, schwarz
Inkl. Steuern: 64,05 € VE 1 Stück Netto 53,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Feuerfeste Papierkörbe
· Robustes Fiberglas · Stoß- und kratzfest · Abgerundete Ecken · Leichte Reinigung · Feuerfest (kann durch Feuer nicht zu schmelzen gebracht werden)
Geeignet für öffentliche Einrichtungen
Volumen: 13 l
Abmessung (B x T x H): 283 mm x 210 mm x 310 mm
Farbe: schwarz

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen