Papierkorb, PE, BxTxH 365x260x381 mm, Volumen 26,6 l,blau

Artikelnummer: Z00547784
EAN: 0086876048377
Herstellernummer: 83029560
Kunststoff Glogner GmbH + Co.
Papierkorb, PE, BxTxH 365x260x381 mm, Volumen 26,6 l,blau
Inkl. Steuern: 24,85 € VE 1 Stück Netto 20,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kunststoff-Papierkörbe
· Schlag- und bruchfest · Latexfrei · Mit Wulstrand · 4,5 Liter Zusatzbehälter als Zubehör · Zusatzbehälter können innen und außen angebracht werden, für eine effiziente Mülltrennung
Volumen: 26,6 l
Abmessung (B x T x H): 365 mm x 260 mm x 381 mm
Farbe: blau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen