Klarsichtmagazin weiß B600xT62xH77mm 9xGr.A PS

Artikelnummer: Z00064173
EAN: 4009292854007
Herstellernummer: 1500913
Klarsichtmagazin weiß B600xT62xH77mm 9xGr.A PS
Inkl. Steuern: 15,34 € VE 1 Stück Netto 12,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Klarsichtbehälter aus Kunststoff in beigen, weißen oder blauen Gehäusen aus schlagfestem Polystyrol · Behälter sind zur Entnahme nach vorn schwenkbar und lassen sich herausnehmen · Gehäusebreite 600 mm · stapelbar und für die Wandbefestigung geeignet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Behälterbreite (mm) 60
Behälterhöhe (mm) 66
Behältertiefe (mm) 56
Farbe Weiß
Anzahl Behälter x Gr. 9 x A
Material Kunststoff
Gesamtbreite (mm) 600
Gesamthöhe (mm) 77
Gesamttiefe (mm) 63

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen