Regalkasten, Farbe blau, BxTxH außen/innen 183x400x81/170x365x70 mm, VE 15 Stück

Artikelnummer: Z00536040
EAN: 4009292805672
Herstellernummer: 19502424
Regalkasten, Farbe blau, BxTxH außen/innen 183x400x81/170x365x70 mm, VE 15 Stück
Inkl. Steuern: 137,23 € VE 15 Stück Netto 115,32 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Regalkästen
∙ Formstabile Regalkästen/Lagerboxen aus wiederverwertbarem Polypropylen (transparent aus SAN) mit robuster Griffmulde und großzügigem Etikettenplatz ∙ Gewellter Boden, um auch kleinste Teile leicht zu entnehmen · Gegen die meisten Öle und Säuren resistent, temperaturbeständig von -20°C bis +80°C ∙ Auszugstopp (optional) an der Rückseite des Behälters, um bei der Entnahme des Inhaltes das Ausrutschen des Behälters aus dem Regal zu verhindern · Wahlweise in den Farben blau, rot, grün, eisengrau und transparent
Einfach direkt mitbestellen - Optionales Zubehör wie Etiketten, Trennwände oder Auszugsstopp
Farbe: blau
Verpackungseinheit: 15 VE
Außenmaße B x T x H: 135 mm x 400 mm x 81 mm
Innenmaße B x T x H: 170 mm x 365 mm x 70 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen