Regalkasten, Farbe blau, BxTxH außen/innen 235x400x145/207x355x141 mm, VE 16 Stück

Artikelnummer: Z00550070
EAN: 4009292806273
Herstellernummer: 19503424
Regalkasten, Farbe blau, BxTxH außen/innen 235x400x145/207x355x141 mm, VE 16 Stück
Inkl. Steuern: 207,49 € VE 16 Stück Netto 174,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Regalkästen
∙ Formstabile Regalkästen/Lagerboxen aus wiederverwertbarem Polypropylen (transparent aus SAN) mit robuster Griffmulde und großzügigem Etikettenplatz ∙ Gewellter Boden, um auch kleinste Teile leicht zu entnehmen · Gegen die meisten Öle und Säuren resistent, temperaturbeständig von -20°C bis +80°C ∙ Auszugstopp (optional) an der Rückseite des Behälters, um bei der Entnahme des Inhaltes das Ausrutschen des Behälters aus dem Regal zu verhindern · Wahlweise in den Farben blau, rot, grün, eisengrau und transparent
Einfach direkt mitbestellen - Optionales Zubehör wie Etiketten, Trennwände oder Auszugsstopp
Farbe: blau
Verpackungseinheit: 16 VE
Außenmaße B x T x H: 235 mm x 400 mm x 145 mm
Innenmaße B x T x H: 207 mm x 355 mm x 141 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen