Akku-Bandsäge DPB181RME

Artikelnummer: Z00523065
EAN: 0088381654661
Herstellernummer: DPB181RME
Akku-Bandsäge DPB181RME
Inkl. Steuern: 596,06 € VE 1 Stück Netto 500,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 9 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehzahl (m/min.) 192
Akku-Spannung (4,0 Ah) (V) 18
Sägeblattlänge (mm) 835
Schnitttiefe max. (mm) 64
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen