Akku-Blechschere BJS101ZJ

Artikelnummer: Z00523052
EAN: 0088381645294
Herstellernummer: BJS101ZJ
Akku-Blechschere BJS101ZJ
Inkl. Steuern: 521,79 € VE 1 Stück Netto 438,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 9 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Akku-Spannung (V) 18
Schneidleistung in Stahl 400/600 N/mm2 (mm) 1,0 / 0,7
Radius (Kleinster Radius (innen/außen)) (mm) 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen