Akku-Blechschere DJS161Y1J

Artikelnummer: Z00523053
EAN: 0088381672122
Herstellernummer: DJS161Y1J
Akku-Blechschere DJS161Y1J
Inkl. Steuern: 423,63 € VE 1 Stück Netto 355,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Akku-Spannung (1,5 Ah) (V) 18
Schneidleistung in Stahl 400/600 N/mm2 (mm) 1,6 / 1,2
Radius (Kleinster Radius) (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen